Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BGS14MA11E6327XTSA1 HF-SCHALTER, SP4T, 6GHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2916119
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS14MA11E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Schalter
ICs
Frequenz, max.: 6 GHz
  • Bauform - HF-IC: ATSLP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.4 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 100 MHz
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: INFINEON, BGS14MA11E6327XTSA1, 2916119, 291-6119
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,256*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.