Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MPL360B-I/Y8X PROGR. MODEM, -40 BIS 85°C, TQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915535
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MPL360B-I/Y8X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
PWM-Controller
pwm controller
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Modems, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, MPL360B-I/Y8X, 2915535, 291-5535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.