Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00822 EVALUATIONSBOARD, LDO-LINEARREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915513
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Low-Dropout-Linearregler
  • Lieferumfang des Kits: HELDO-Evaluationsboard MIC38300
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MIC38300
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, step down converter, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, lineare, Power-Management, Spannungsregler, MICROCHIP, ADM00822, 2915513, 291-5513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,21*
    € 101,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,45*
    € 100,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,31*
    € 96,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,14*
    € 92,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,93*
    € 78,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.