Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHESTO UT8271/EUK ULTRASCHALLREINIGUNGSTANK, 27L, 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915127
Hersteller:
     Shesto
Herst.-Nr.:
     UT8271/EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsausrüstung
Ultraschallreinigung
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Fassungsvermögen: 27 l
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 195 mm
  • Außenbreite: 295 mm
  • Stromverbrauch: 500 W
  • Außentiefe: 495 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • Frequenz: 40 kHz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SHESTO, UT8271/EUK, 2915127, 291-5127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.111,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.224,28*
    € 1.456,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.203,40*
    € 1.432,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.164,80*
    € 1.386,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.138,59*
    € 1.354,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.111,48*
    € 1.322,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Shesto
    UTBAS06
    ab € 33,99*
    Zubehör
    Shesto
    UTBAS27
    ab € 69,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.