Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMEP400BD11F PRESSURE TRANSMITTER, 400BAR, 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915003
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP400BD11F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 400 bar
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, drucksensor telemecanique, rundsteckverbinder sonstige, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMEP400BD11F, 2915003, 291-5003
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 73,57*
    € 90,10*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 73,66*
    € 90,21*
    € 5,95*
    ab € 73,86*
    € 90,45*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 74,68*
    € 91,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 177,74*
    € 220,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,59*
    € 262,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 216,14*
    € 257,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,71*
    € 240,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,79*
    € 236,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 197,92*
    € 235,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 197,04*
    € 234,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 193,11*
    € 229,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,74*
    € 211,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.