Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMEP250BT11F PRESSURE TRANSMITTER, 250BAR, 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914996
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP250BT11F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 250 bar
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, drucksensor 0,000001 mbar, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMEP250BT11F, 2914996, 291-4996
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 73,52*
    € 88,55*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 73,61*
    € 88,66*
    € 5,95*
    ab € 73,81*
    € 88,89*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 74,63*
    € 89,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 141,95*
    € 169,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,79*
    € 202,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 167,97*
    € 199,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,91*
    € 190,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,08*
    € 183,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,95*
    € 168,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.