Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1G04GX4 INVERTER, 1 EINGANG, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914134
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G04GX4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74AUP1G04
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: X2SON
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, 74aup logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP1G04GX4, 2914134, 291-4134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0784*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5609*
    € 0,66747
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4157*
    € 0,49468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2086*
    € 0,24823
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1948*
    € 0,23181
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1494*
    € 0,17779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1086*
    € 0,12923
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.