Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261KB5330KR30 KONDENSAT 0.033æF 400V 10% PAPIER RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913752
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261KB5330KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierkondensator
Radial Kondensator
radial kondensator 400v
papierkondensator
Produktpalette: PME261/P561 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.2 mm
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: 18.5 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PME261KB5330KR30, 2913752, 291-3752
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    375
    10
    € 14,99*
    ab € 0,428*
    € 1,438*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 1,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,438*
    € 1,71122
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,211*
    € 1,44109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.