Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DLM0NSN900HY2 COMMON MODE CHOKE COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913634
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLM0NSN900HY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drosselspule
Induktivität: -
  • Produktpalette: DLM0NS Series
  • Impedanz: 90 ohm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Qualifikation: -
  • DC-Nennstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Produktbreite: 0.65 mm
  • Produktlänge: 0.85 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, MURATA, DLM0NSN900HY2, 2913634, 291-3634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,1203*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,085*
    € 0,10115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.