Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY T4113512051-000 SENSORSTECKER, M12, ABGEW., 5POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913013
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4113512051-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 5pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: D-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, T4113512051-000, 2913013, 291-3013
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,81*
    € 17,00*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 7,43*
    € 17,01*
    6 Tage
    7
    € 6,99*
    ab € 22,09*
    € 31,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4110512051-000
    ab € 7,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.