Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FW6190 CINCHBUCHSE, 3POS, 8.3MM, ROT/WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2912967
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FW6190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
cinch buchse
Steckverbinderfarbe: Rot, Weiß
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, metallisiert
  • Außendurchmesser: 8.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Cinch-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FW6190, 2912967, 291-2967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,63*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.