Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 145-0701-602 HF-KOAXIAL, SMK-BUCHSE, 50 OHM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2912200
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     145-0701-602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMK Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 40 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: SMK
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Flansch
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Pressstecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 145-0701-602, 2912200, 291-2200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,82*
    € 33,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.