Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJFV0UG380NOPMRTR DETEKTORSCHALTER, SPST-NO, 5V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911539
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJFV0UG380NOPMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: JJF
  • Außenhöhe: 2.3 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • Außenbreite: 3.8 mm
  • Außentiefe: 4.7 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, microschalter hebel, smd schalter, Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJFV0UG380NOPMRTR, 2911539, 291-1539
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    862
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,437*
    € 0,749*
    9 Tage
    nicht lagernd
    900
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,612*
    € 0,829*
    90
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 5,91*
    € 7,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,49* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.