Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS K14540D VORHÄNGESCHL. MARINE MESSING/EDELST 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911395
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     K14540D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlösser
Sicherheit
Vorhängeschlösser
Zugangskontrolle
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: -
  • Breite: 40 mm
  • Produktpalette: 145
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: 22 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schäkeldurchmesser: 6.35 mm
  • Schlossmaterial: Messing, Edelstahl
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: CK TOOLS, K14540D, 2911395, 291-1395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.