Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10142707-12LF BUCHSENGEHÄUSE, 12POS, 2 REIHEN, 5.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911260
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10142707-12LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amphenol fci buchsengehäuse 12polig
buchsengehäuse
buchsengehäuse 12 pol
Rastermaß: 5.7 mm
  • Produktpalette: FCI Minitek Pwr 10142707
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe FCI Minitek Pwr 10142707
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10142707-12LF, 2911260, 291-1260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,486*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.