Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMPMEFB-16.0000T MEMS-OSZILLATOR 16MHZ, SMD, 3.2MMX2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911113
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMPMEFB-16.0000T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 16mhz
oszillator
mems oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 2.5 V
  • Produktpalette: AMPM
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AMPMEFB-16.0000T, 2911113, 291-1113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.