Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PE000030 DC-HOHLSTECKER, 5.6MM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911013
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PE000030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Länge des Hohlsteckers: 14 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, PE000030, 2911013, 291-1013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,537*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,348*
    € 1,60412
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.