Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON FL/RL/W/D SEP AK. & OPT SIGNALGEBER 101DBA 3TÖNE 28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909056
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     FL/RL/W/D SEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
akustische
Automatisierung
die
Optische
Linsenfarbe: Rot
  • Produktpalette: Flashni Series
  • Anschlussart: -
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Außenhöhe: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP21C, IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Töne: Mehrere Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Schallpegel (SPL): 101 dBA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,27*
    € 84,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,95*
    € 83,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,67*
    € 75,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,08*
    € 67,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,92*
    € 65,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,53*
    € 58,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.