Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRT0603-BY-1001ELF DÜNNSCHICHTWIDERSTAND, 1K, 0.1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908508
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0603-BY-1001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Produktpalette: CRT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRT0603-BY-1001ELF, 2908508, 290-8508
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4259
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0556*
    € 0,2458*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,64*
    € 1,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2458*
    € 0,2925
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,458* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CPF0603B1K0E1
    ab € 0,0939*
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW06031K00BEEA
    ab € 0,1005*
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW06031K00BEEA
    ab € 0,1013*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.