Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-FX-2700ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 270R, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908450
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-2700ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 270 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,25w, widerstand, widerstand bourns, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-2700ELF, 2908450, 290-8450
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0306*
    € 0,0375*
    Lager 139
    12726
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00548*
    € 0,0441*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02439*
    € 0,02902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01785*
    € 0,02124
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01326*
    € 0,01578
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01085*
    € 0,01291
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00808*
    € 0,00962
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00755*
    € 0,00898
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00742*
    € 0,00883
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00728*
    € 0,00866
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00548*
    € 0,00652
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,441* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.