Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-FX-2000ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 200R, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908447
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-2000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 200 ohm
  • Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-2000ELF, 2908447, 290-8447
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0203*
    € 0,0256*
    Lager 139
    16906
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00548*
    € 0,02793*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02793*
    € 0,03324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0157*
    € 0,01868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01313*
    € 0,01562
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0118*
    € 0,01404
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01091*
    € 0,01298
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0096*
    € 0,01142
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00893*
    € 0,01063
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00813*
    € 0,00967
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0072*
    € 0,00857
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00548*
    € 0,00652
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2793* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206200RFKEA
    ab € 0,0117*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206200RFKEA.
    ab € 0,0117*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.