Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-FX-1202ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 12K, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908444
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-1202ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 12 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-1202ELF, 2908444, 290-8444
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5296
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00549*
    € 0,01226*
    2500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,131*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01226*
    € 0,01459
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01176*
    € 0,01399
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0104*
    € 0,01238
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00982*
    € 0,01169
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00952*
    € 0,01133
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00862*
    € 0,01026
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00808*
    € 0,00962
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00768*
    € 0,00914
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00728*
    € 0,00866
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00549*
    € 0,00653
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1226* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1202V
    ab € 0,0197*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1202V
    ab € 0,0112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.