Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-3300ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 330R, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908295
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-3300ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,1 watt, widerstand, widerstand bourns, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-3300ELF, 2908295, 290-8295
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    34030
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00218*
    € 0,01395*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0149*
    300
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0162*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,00481*
    € 0,15706*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01395*
    € 0,0166
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01389*
    € 0,01653
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00847*
    € 0,01008
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00721*
    € 0,00858
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00623*
    € 0,00741
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00562*
    € 0,00669
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00471*
    € 0,0056
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0041*
    € 0,00488
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00319*
    € 0,0038
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00218*
    € 0,00259
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1395* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603330RFKEA
    ab € 0,00711*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ0603F330R
    ab € 0,00276*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603330RFKEA
    ab € 0,00286*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603330RFKEB-DEL
    ab € 0,00669*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.