Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-FX-4991GLF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 4K99, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908234
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-4991GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.99 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402-FX-4991GLF, 2908234, 290-8234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00164*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01159*
    € 0,01379
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00672*
    € 0,008
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00459*
    € 0,00546
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00442*
    € 0,00526
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0029*
    € 0,00345
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00269*
    € 0,0032
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0025*
    € 0,00298
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00236*
    € 0,00281
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00164*
    € 0,00195
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.