Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-FX-4700GLF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 470R, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908231
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-4700GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 ohm
  • Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402-FX-4700GLF, 2908231, 290-8231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00123*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01195*
    € 0,01422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00673*
    € 0,00801
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00475*
    € 0,00565
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00458*
    € 0,00545
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0029*
    € 0,00345
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00255*
    € 0,00303
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00238*
    € 0,00283
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00209*
    € 0,00249
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00179*
    € 0,00213
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00123*
    € 0,00146
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402470RFKED
    ab € 0,00556*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF4700X
    ab € 0,00265*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.