Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL POWER SOLUTIONS PFE1100-12-054NA AC/DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 12V, 90A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908005
Hersteller:
     Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
     PFE1100-12-054NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Frontend
Netzschutz
Nennausgangsspannung: 12 V
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Produktpalette: PFE1100 Series
  • Ausgangsstrom, max.: 90 A
  • Ausgangsleistung, max.: 1.1 kW
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 382,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 451,71*
    € 537,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 451,32*
    € 537,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 426,35*
    € 507,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 412,94*
    € 491,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 382,84*
    € 455,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Power Solutions
    PET1300-12-054NA
    ab € 367,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.