Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP UPD350A-I/Q8X USB-C-PD-CONTROLLER, QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907899
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     UPD350A-I/Q8X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-C- und PD-Controller
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.98 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 1,61*
    € 2,02*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,52*
    € 2,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,63*
    € 2,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.