Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C4014LQI-421T PROGRAMMIERBARES SOC, 16MHZ, QFN-EP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907878
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C4014LQI-421T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M0
  • CPU-Geschwindigkeit: 16 MHz
  • Bauform - MPU: QFN-EP
  • MPU-Baureihe: PSoC 4000
  • MPU-Familie: PSoC 4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MPSoCs, RFSoCs, SoCs, INFINEON, CY8C4014LQI-421T, 2907878, 290-7878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,19*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-040
    € 74,88*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-002
    € 143,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.