Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1501115 ABSCHIRMBEUTEL METALL AUSSEN 279.4X381MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907603
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1501115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Breite - metrisch: 279.4 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: 1500
  • Länge - metrisch: 381 mm
  • Länge - imperial: 15 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall außen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 11 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 1501115, 2907603, 290-7603
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,49*
    € 72,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 49,72*
    € 81,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 81,67*
    € 97,19
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 79,75*
    € 94,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 74,83*
    € 89,05
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 62,15*
    € 73,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 54,40*
    € 64,74
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 49,72*
    € 59,17
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4972* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.