Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 980-T EMITTERSPITZE, LUFTIONISATIONSPISTOLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907474
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     980-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
den
ESD-Schutz
Ionisatoren
Zur Verwendung mit: Luftionisationspistolen 980 &,980E von SCS
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Emitterspitze
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 980-T, 2907474, 290-7474
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 141,88*
    € 210,00*
    Frei Haus
    ab € 165,79*
    € 214,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,00*
    € 249,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 204,70*
    € 243,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,97*
    € 220,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,96*
    € 186,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 153,82*
    € 183,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,88*
    € 168,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.