Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 8211 STATISCH ABLEITENDE MATTE, 610MM X 1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907365
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     8211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
den
ESD-Schutz
Mattenmaterial: Vinyl
  • Breite - metrisch: 610 mm
  • Produktpalette: 8200
  • Länge - metrisch: 1.2 m
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Mattenfarbe: Braun
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Erdungsklemme: 2 Druckknöpfe 3050
  • Breite - imperial: 24 Zoll
  • Mattentyp: 3-lagige, statisch ableitende (dissipative) Matte
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 111,29*
    € 141,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 103,91*
    € 154,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,43*
    € 183,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,33*
    € 180,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,30*
    € 166,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,91*
    € 140,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 115,56*
    € 137,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,91*
    € 123,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    MC35759
    ab € 122,00*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36350
    ab € 54,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.