Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1210C105K1R1C7186 KONDENSATOR, 1æF, 100V, 10%, X7R, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2906108
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C105K1R1C7186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
gestapelt
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: KPS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 3.35 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,76*
    € 6,8544
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,82*
    € 4,5458
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,53*
    € 4,2007
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.