Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C102M2RACAUTO KONDENSATOR 1000PF 200V 20% X7R 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2905749
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C102M2RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0421*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1388*
    € 0,16517
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.