Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C101K2GACTU KONDENSATOR 100PF 200V 10% C0G/NP0 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2905741
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C101K2GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0584*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2417*
    € 0,28762
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1405*
    € 0,1672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0753*
    € 0,08961
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.