Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603S471K5RACAUTO KONDENSAT MLCC AEC-Q200 470PF 50V 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904848
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603S471K5RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: S Series FE-CAP Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,063*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2612*
    € 0,31083
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1491*
    € 0,17743
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1178*
    € 0,14018
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.