Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP4020FA-R82M INDUKTIVITÄT GESCH. 820NH 11.5A AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901791
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP4020FA-R82M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 11.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 820 nH
  • Produktpalette: SRP4020FA
  • Sättigungsstrom (Isat): 9 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.1 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0095 ohm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 4.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP4020FA-R82M, 2901791, 290-1791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,501*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.