Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SGKSSU-45WH STECKVERBINDER, RJ45, CAT6A, 8P8C, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901694
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SGKSSU-45WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Zur Verwendung mit: Euro-Blenden
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Modulsteckplätze: 1
  • Art des Zubehörs: Steckdose Cat6A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Blenden, Steckverbinder, Wanddosen, Werkzeuge, TUK, SGKSSU-45WH, 2901694, 290-1694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.