Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN ELST 5012 PG9 SENSORSTECKER, M12, 5POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901513
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     ELST 5012 PG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: E Series PG9
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,44*
    € 6,73*
    100
    Frei Haus
    ab € 5,4935*
    € 6,7935*
    15 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 5,30*
    € 7,57*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,66*
    € 9,80*
    Lager 139
    179
    1
    € 14,99*
    ab € 15,69*
    € 24,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.