Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSS226M035S1A5E07K KONDENSATOR, 22æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901340
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSS226M035S1A5E07K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 22µf 35v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: SS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 57 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, TEAPO, KSS226M035S1A5E07K, 2901340, 290-1340
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0304*
    € 0,0464*
    2 Tage
    3534
    70
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0408*
    € 0,0635*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0266*
    € 0,1308*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0607*
    € 0,337*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 10,20*
    € 14,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0576*
    € 0,06854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,654* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.