Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO VEV107M6R3S0ANC01K KONDENSATOR, 100æF, 6.3V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901316
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     VEV107M6R3S0ANC01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: EV
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 160 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, becherelko, smd kondensator 6,3v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, TEAPO, VEV107M6R3S0ANC01K, 2901316, 290-1316
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,133*
    € 0,216*
    Lager 139
    786
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0604*
    € 0,2172*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2172*
    € 0,25847
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1543*
    € 0,18362
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.