Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER HDC XX5E01 MFSXXXX-0150 KONF. KABEL 4POS RUNDSTECKER/BUCHSE 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2899401
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC XX5E01 MFSXXXX-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Produktpalette: RockStar
  • Mantelfarbe: Grün
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: M12-Rundstecker auf M12-Rundbuchse
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 54,57*
    € 68,61*
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 54,66*
    € 68,71*
    Frei Haus
    ab € 56,11*
    € 69,82*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 57,46*
    € 71,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 72,54*
    € 101,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,21*
    € 120,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,07*
    € 115,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,52*
    € 105,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,46*
    € 99,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 81,70*
    € 97,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,94*
    € 95,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,17*
    € 93,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,54*
    € 86,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.