Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER HDC MHE 6P FC MODUL INDUSTRIEBUCHSE 6POS 20-12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2899251
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC MHE 6P FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: RockStar ModuPlug
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, WEIDMULLER, HDC MHE 6P FC, 2899251, 289-9251
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 3,60*
    € 5,26*
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 3,61*
    € 5,27*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 3,79*
    € 5,54*
    10 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 3,99*
    € 5,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,96*
    € 15,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1201300000
    ab € 0,17684*
    Zubehör
    Weidmüller
    1201400000
    ab € 0,17684*
    Zubehör
    Weidmüller
    1201500000
    ab € 0,1891*
    Zubehör
    Weidmüller
    1651510000
    ab € 0,8191*
    Zubehör
    Weidmüller
    1116530000
    ab € 0,7687*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.