Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER HDC MHP 100 MC MODUL INDUSTRIESTECKER 2POS CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2899234
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC MHP 100 MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakte
  • Produktpalette: RockStar ModuPlug
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, WEIDMULLER, HDC MHP 100 MC, 2899234, 289-9234
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 6,91*
    € 9,76*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 6,92*
    € 9,77*
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 6,95*
    € 9,81*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 7,30*
    € 10,27*
    Lager 139
    35
    € 14,99*
    ab € 9,74*
    € 20,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1435760000
    ab € 6,211*
    Zubehör
    Weidmüller
    1435770000
    ab € 6,211*
    Zubehör
    Weidmüller
    1435780000
    ab € 6,211*
    Zubehör
    Weidmüller
    1480380000
    ab € 141,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.