Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER HDC MHX 4P MC MODUL STECKER, INDUSTRIE, 4POS, 16-10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2899224
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC MHX 4P MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakte
  • Produktpalette: RockStar ModuPlug
  • Größe Rechteckgehäuse: 1
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, WEIDMULLER, HDC MHX 4P MC, 2899224, 289-9224
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 3,47*
    € 5,03*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 3,48*
    € 5,04*
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 3,51*
    € 5,09*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 3,69*
    € 5,35*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 6,00*
    € 15,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    9205430000
    ab € 871,89*
    Zubehör
    Weidmüller
    1002950000
    ab € 1,2264*
    Zubehör
    Weidmüller
    1002960000
    ab € 1,1264*
    Zubehör
    Weidmüller
    1002980000
    ab € 1,2064*
    Zubehör
    Weidmüller
    1002910000
    ab € 0,8964*
    Zubehör
    Weidmüller
    1002920000
    ab € 0,7564*
    Zubehör
    Weidmüller
    1002930000
    ab € 0,7364*
    Zubehör
    Weidmüller
    1428960000
    ab € 9,28*
    Zubehör
    Weidmüller
    1428920000
    ab € 9,31*
    Zubehör
    Weidmüller
    1428940000
    ab € 9,32*
    Zubehör
    Weidmüller
    2736930000
    ab € 8,05*
    Zubehör
    Weidmüller
    1428970000
    ab € 3,49*
    Zubehör
    Weidmüller
    1002990000
    ab € 18,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.