Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER HDC MHE 8 MC MODUL STECKER, INDUSTRIE, 8POS, 20-12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2899218
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC MHE 8 MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakte
  • Produktpalette: RockStar ModuPlug
  • Größe Rechteckgehäuse: 1
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, WEIDMULLER, HDC MHE 8 MC, 2899218, 289-9218
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 3,74*
    € 5,40*
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 3,75*
    € 5,42*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 3,94*
    € 5,69*
    10 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 4,15*
    € 5,96*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 6,91*
    € 9,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1200600000
    ab € 0,1531*
    Zubehör
    Weidmüller
    1651430000
    ab € 0,5491*
    Zubehör
    Weidmüller
    1200700000
    ab € 0,1521*
    Zubehör
    Weidmüller
    1651440000
    ab € 0,5753*
    Zubehör
    Weidmüller
    1200800000
    ab € 0,1531*
    Zubehör
    Weidmüller
    1651450000
    ab € 0,5883*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.