Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER HDC MHD 36 MC MODUL STECKER INDUSTRIE, 36POS, 26-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2899216
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC MHD 36 MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 36 Kontakte
  • Produktpalette: RockStar ModuPlug
  • Größe Rechteckgehäuse: 2
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, WEIDMULLER, HDC MHD 36 MC, 2899216, 289-9216
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 5,83*
    € 8,40*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 5,84*
    € 8,41*
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 5,87*
    € 8,46*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,16*
    € 8,87*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 10,73*
    € 22,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1651560000
    ab € 0,3291*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.