Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER HDC-C-HE-SM4.0AG STIFTKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2899186
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-C-HE-SM4.0AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: RockStar ModuPlug
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: weidmüller buchsenkontakt, crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, WEIDMULLER, HDC-C-HE-SM4.0AG, 2899186, 289-9186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,22*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,07*
    € 26,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 33 000 6107
    ab € 0,15158*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.