Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI RPI3BP-INABOX-KIT EINPLATINENCOMPUTER, KIT, RASPBERRY PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2895568
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI3BP-INABOX-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Produktpalette: Kits and Bundles Including Pi
  • WLAN-Konnektivität: 2.4GHz und 5GHz 802.11 b/g/n/ac
  • Anzeigeschnittstelle: Unterstützt
  • Core: 64-Bit-ARM Cortex-A53
  • USB-Anschlüsse: USB 2.0 x 4
  • Audio- / Videoschnittstelle: 3.5mm-Audiobuchse
  • Ethernet-Anschlüsse: Gigabit-Ethernet über USB 2.0
  • SoC: Broadcom BCM2837B0
  • Bluetooth-Konnektivität: Bluetooth 4.2 BLE
  • Universelle I/O (GPIO): 40 Pin(s)
  • CPU-Geschwindigkeit: 1.4 GHz
  • Kameraschnittstelle: Unterstützt
  • HDMI-Anschlüsse: Full-Size HDMI x 1
  • Speicherkarten-Unterstützung: microSD
  • Steckdose: microUSB, GPIO
  • Anzahl der Kerne: 4 Cores
  • GPU: VideoCore IV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pi, Pi-Boards, Raspberry, RASPBERRY-PI, RPI3BP-INABOX-KIT, 2895568, 289-5568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 154,44*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,44*
    € 183,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,44*
    € 180,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,70*
    € 161,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,39*
    € 159,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,36*
    € 143,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.