Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLE2525CDER6R8M5A INDUKTIVITÄT GESCH. 6.8UH 20% AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894816
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLE2525CDER6R8M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 4.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: IHLE-2525CD-5A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 7.12 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0576 ohm
  • Produkthöhe: 3.23 mm
  • Produktlänge: 7.21 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLE2525CDER6R8M5A, 2894816, 289-4816
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,69*
    € 0,87*
    Lager 139
    687
    1
    € 14,99*
    ab € 0,614*
    € 1,406*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,406*
    € 1,67314
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.