Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-794608-1 STIFTKONTAKT, 24-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894406
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794608-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Micro MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihe Micro MATE-N-LOK von AMP
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-794608-1, 2894406, 289-4406
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0524*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    91501-1
    ab € 1.009,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.